Iluminación Hay 7 productos.

Mostrando 1 - 7 de 7 items
  •  Linterna LED compacta, desarrollado con tecnología “Chip on Board” COB, que proporciona una mayor área de iluminación, aproximadamente 50 veces mayor en comparación con el LED tradicional.

  • Lámpara de trabajo LED de 2100 mAh y 1300 lux

  • Lámpara de trabajo LED de 2100 mAh y 1300 lux

  • Sistema de rápida conexión del fluorescente. Con tubo de protección prismático que dispersa la luz abriendo el campo visual. No produce deslumbramiento. Luminosidad: 330 lúmen. Protección: IP 64, clase protección 2 Cable de conexión: 5m con enchufe europeo (resistente a aceite, gasolina y rayos UV).

  • Incluye potenciómetro para regular la intensidad, zoom para diferentes campos de visión y 4 posiciones de ajuste en la óptica. Duración LED: 100.000 horas Potencia LED: 3 Watt Intensidad de luz: 140 lúmenes

  • Lámpara Led tipo Lápiz para inspección. Se puede llevar en el bolsillo de las camisa o en la ropa de trabajo. Al tener imán se puede dejar en una superficie metálica para trabajos más específicos. Su bajo peso la hace una herramienta indispensable para todo tipo de trabajos. Gran poder lumínico. Ocupa 3 pilas AAA (no incluidas).

  • Lámpara LED con clip para instalar en la visera de cualquier gorra Ver también "Promoción gorra + lámpara"

Mostrando 1 - 7 de 7 items