Análogos Hay 8 productos.

Mostrando 1 - 8 de 8 items
  • • Para medir aberturas como por ejemplo: entre piezas mecánicas, camisas, abertura de bujías, etc.

  • Gama de medición: 0 – 150 mm, Valor del nonio: Inferior 0,05mm - Superior 1/128” pulg.

  • Con tabla de conversión en la parte posterior. Norma DIN 862. Lectura: 0,05mm - 1 /128" 150mm - 6"

  • Medida: 0-25mm Precisión: 0,01mm

  • Medida: 25-50mm Precisión: 0,01mm

  • Metro de madera con graduación milimétrica en ambos lados de los bordes superior e inferior de las secciones. Longitud: 2m Longitud sección de plástico (punto de giro): 200mm Dimensiones de plegado: 240x32x16 mm

  • Usado en tacógrafos mecánicos y electrónicos. No desprende residuos, prolongando la vida útil del tacógrafo. Si se moja, no daña la grabación de los datos. Papel con un leve brillo, impreso con tinta especial que facilita la lectura del registro. Es aceptado como informe técnico.

  • Usado en tacógrafos mecánicos y electrónicos. No desprende residuos, prolongando la vida útil del tacógrafo. Si se moja, no daña la grabación de los datos. Papel con un leve brillo, impreso con tinta especial que facilita la lectura del registro. Es aceptado como informe técnico.

Mostrando 1 - 8 de 8 items