Digitales Hay 4 productos.

Mostrando 1 - 4 de 4 items
  • Herramienta de medición profesional con display LCD. Rango de medición: 0-150mm / 0-6" Resolución: 0,001mm / 0,0005" Precisión: 0,001mm / 0,001" Longitud del caliper: 40mm

  • Para la medición de temperaturas sin necesidad de contacto, gracias a su puntero láser integrado. Rango de temperaturas: -50 hasta +650º C Resolución óptica: 12:1 Rango espectral: 8 a 14 μm Tiempo de respuesta: 150 ms.

  • WDM 3-12 es un medidor de distancia láser con especificaciones técnicas que superan la nueva norma ISO 16331-1. Láser clase: clase 2 según IEC60825-1:2007 Tipo de láser: 635 nm Rango máximo: 80m Precisión: + - 1.0mm Vida útil de la batería: + de 5000 mediciones Temperatura de trabajo: -10º a +50º Peso instrumento: 164g. Dimensiones: 127 x 61 x 31mm  

  • Se puede utilizar en cualquier tipo de chicharra de ½, convirtiendo la herramienta común en una llave de precisión. Contiene: Adaptador de torque digital 1/2" Adaptador entrada de 1/2" salida de 1/4" Adaptador entrada de 1/2" salida de 3/8" Pila CR 2032 Especificaciones técnicas: Torque máximo: 200 N/m Rango de torque: 40 – 200 N/m

Mostrando 1 - 4 de 4 items