Eléctricas Hay 12 productos.

Mostrando 1 - 12 de 12 items
  • Potente y profesional Esmeril Angular de 2.400 watios. Equipada con un mango adicional antivibración y empuñadura del interruptor giratoria. Suministrada en caja de cartón, con visera de protección

  • Potente y profesional Esmeril Angular con tuerca automática, de 2.400 watios. Equipada con un mango adicional antivibración y empuñadura del interruptor giratoria. Suministrada en caja de cartón, con visera de protección

  • Fresadora de alta potencia y alto rendimiento, muy manejable. Para trabajos de fresado y rectificado

  • Hidrolavadora compacta con enrollador, de alta presión de agua fría para trabajos de limpieza de intensidad media y alta.

  • Hidrolavadora compacta de alta presión de agua fría para trabajos de limpieza de intensidad media.

  • Equipo potente y compacto para la limpieza en profundidad de tapicerías, telas gruesas, alfombras, lonas, toldos, y tejidos en general.

  • Taladro percutor de 750 Watt con portabrocas rápido de 13 mm, con una elevada respuesta de percusión que alarga su vida útil.

  • Taladro profesional, compacto y poderoso para la perforación rápida y potente en madera, aluminio, metal, acero inoxidable y otros materiales. Diámetros de perforación: Madera: 25mm Aluminio: 10mm Acero: 10mm Acero inoxidable: 8mm Rosca: M6

  • Innovador aspirador en seco y húmedo, muy compacto y de excelente potencia. Con placa adaptadora para acoplar maletines Wurth Master. Capacidad del depósito: 14 litros Volumen del líquido máximo: 4 litros Longitud cable de alimentación: 7,5m

  • Esmeril angular de 2.400 W con amortiguación de vibraciones, mango giratorio. RPM: 8.500 Tamaño máximo del disco: 180 mm Largo del cable: 4 mt

  • Esmeril angular de 2.400 W con amortiguación de vibraciones, mango giratorio. RPM: 8.500 Tamaño máximo del disco: 180 mm Largo del cable: 4 mt

  • Pistola de aire caliente con regulación de temperatura y caudal de aire predefinido. Temperatura: 50 - 600°C Caudal de aire: 150, 300, 500 l/min. Longitud cable de alimentación: 4 metros

Mostrando 1 - 12 de 12 items