SET DE BROCAS HSS DIN338 170 PIEZAS Ver más grande

SET DE BROCAS HSS DIN338 170 PIEZAS

00617 000 009

 Set de brocas de acero rápido – HSS (M2), rectificadas, con encaje cilíndrico y acabado brillante.



    Más

Características:

• Compuesto de 170 piezas desde 1mm hasta 10mm de diámetro.

• Broca helicoidal, con un diseño robusto que proporciona una perforación rápida y precisa.

• Producida en acero rápido (HSS).

• Clasificación de acero: M2.

• Norma: DIN 338.

• Angulo de la punta: 118°.

• Elevada precisión de orificios y alto desempeño para cortar aceros aleados hasta R ≤800N/mm2 (carga de ruptura).

• Dureza (HV) entre 750 y 820.

• Adecuadas para taladros manuales.

Aplicaciones:

• Especialmente indicada para la perforación en acero, materiales ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos.

Contenido:

3 productos más en la misma categoría: