SPONSOR

CONEXIONES WÜRTH, TAMBIÉN EN EL DEPORTE.

 

Würth siempre se mantiene creando conexiones: pueden ser a través de tornillos, anclajes ó diversos elementos de conexión, el mundo sin estos elementos literalmente se desintegraría. Por la misma razón Würth busca constantemente ser parte de los deportes, ya que estos conectan a las personas de todos los continentes sin importar diferencias. El espíritu de equipo, la disposición a realizar y dar lo mejor de uno mismo, son características esenciales de los deportes, valores que también definen la cultura corporativa del Grupo Würth. Por esa razón, hemos apoyado el deporte como uno de los patrocinadores durante mucho tiempo. Internacionalmente participamos auspiciando diversas competencias y equipos, entre ellos:

  • • BUNDESLIGA
  • • SELECCIÓN ALEMANA
  • • ASIA PACIFIC RALLY CHAMPIONSHIP
  • • NASCAR
  • • DEPORTES DE INVIERNO (Esquí, snowboard, etc.)
  • • AUSPICIO DE ARBITROS en la Liga española, Copa del rey, Supercova, campeonatos junto a la conmebol, etc.
  • • Sponsor de la UEFA en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.

En Chile buscamos consolidar un vinculo con el deporte siguiendo nuestros valores y cultura corporativa, siendo parte de diversas competencias y auspiciando actualmente a los siguientes deportistas:

  • • EQUIPO DE RALLY MOVISTAR • donde destaca la participación de Francisco “Chaleco” López.
  • • EQUIPO DE RALLY ROSSELOT • 6 veces campeones en el Rally Mobil (4 en N4 2006, 2010 y 2013 y 2016, 1 en N3 en 2001 y 1 en N2 en 2000).
  • • CORREDOR DE RALLY MOTOS DANIEL GOÜET • 8vo lugar el año 2014 Dakar.