Set destornillador magazine con adaptadores

00613 640 37

Con luz LED
Surtido de 37 piezas, destornillador y puntas más comunes. Amplia gama de adaptadores de dados.



    Más

Mango ZEBRA de dos componentes tipo pistola, ergonómicamente optimizado para las condiciones de trabajo.
Puede ser utilizado como destornillador en posición recta o en posición de pistola gracias a la empuñadura ajustable a 60°.
Agarre seguro y fácil de sujetar en la posición de pistola para la correcta colocación de tornillos.
Tecnología LED.
Area de trabajo bien iluminada. La luz llega directamente al tornillo.
Especialmente adecuado para zonas sin luz.
Destornillador de carraca de alto rendimiento.
No más re-agarre. Permite un funcionamiento rápido y eficiente en cualquier situación de montaje.
45 dientes, máximo torque 40Nm.
Espacio de almacenamiento en el mango para un total de seis puntos.
Puntas de 1 / 4” con sistema de codificación por color Würth, para una localización rápida.
Gran número de diferentes adaptadores, soportes de puntas y dados.
Contiene adaptadores cortos ó largos para cualquier aplicación, también con imán telescópico.

30 productos más en la misma categoría: