Conjunto destornilladores 13 piezas

00613 760

Contenido

  • Destornillador con función de manija en T
  • PH 1 – 4 mm punta ranurado
  • PH 2 – PH 3 punta
  • PZ 1 – 5 mm punta ranurado
  • PZ 2 – 6 mm punta ranurado
  • PZ 3 – 7 mm punta ranurado
  • 3 mm Allen 3 mm Punta bola Allen
  • 3 mm Allen 4 mm Punta bola Allen
  • 3 mm Allen 5 mm Punta bola Allen
  • 3 mm Allen 6 mm Punta bola Allen
  • TX 10 – TX 15 Bit
  • TX 20 – TX 25 Bit
  • TX 30 – TX 40 Bit


    Más

 CARACTERÍSTICAS 

  • Se opera con una mano. 
  • Mango de 2 componentes. 
  • 12 puntas bit reversibles.

30 productos más en la misma categoría: