¡Precio rebajado! Caja de herramientas 91 pzs. - Multifuncional Ver más grande

Caja de herramientas 91 pzs. - Multifuncional

00965 93 121

Set de 91 herramientas , incluye dados multifuncionales y una amplia selección de herramientas comunes en un solo estuche de plástico reforzado con cierres plegables de aluminio. Tamaño: 423 x 86 mm.



    Más

Amplio surtido de herramientas. 
Llaves Zebra combinados 11 piezas: 8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,22mm.
Pinzas combinadas: 180mm.
Martillo 400g.
Alicate para bomba de agua
Tester de voltaje 3.0mm 150-250 volt.
Llave chicharra Zebra 135mm.
Junta cardánica ¼” Zebra
Extensión 50+100mm ¼” Zebra
Dados Zebra® 1/4" Multifuncionales: 4,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm.
Llave chicharra Zebra 250mm.
Junta cardánica ½” Zebra
Extensión 125, 150mm. ½” Zebra
Dados Zebra® de ½”- 19 unid.: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,30,32mm.
Destornillador ¼˝ cuadrado
Destornillador varilla rígida Zebra 0.6 x 3.5 x 100mm.
Destornillador varilla rígida Zebra 1.2x 6.5 x 150mm
Destornillador PH1
Destornillador PH2
Adaptador para puntas bit ¼”
Puntas bit 30 unid.:
1 x AW10, 25, 30/ Hex. Interna 3, 4,5 mm./ TX 15, 40.
1 x recta 4.5 x 0.6; 5.5 x 0.8; 6.5 x12 mm.
2 x AW 20/PH1, 2/ PZ1/ TX 10, 20, 25, 30
3 X PZ2.
Soporte para puntas bit 51 mm.

30 productos más en la misma categoría: