Set llaves punta/punta articulada 6 piezas Ver más grande

Set llaves punta/punta articulada 6 piezas

01714 230 9

Setde 6 llaves punta/punta métricas de lado doble con articulación. Contiene llaves de las siguientes medidas:

  • 8mm
  • 9mm
  • 10mm
  • 11mm
  • 12mm
  • 13mm
  • 14mm
  • 15mm
  • 16mm
  • 17mm
  • 18mm
  • 19mm



    Más

 CARACTERÍSTICAS 

  • Material: con 31% Cromo - 3% Vanadio endurecido.
  • Superficie: Cromo plateado mate.
  • Geometría: Una cabeza desviada 15° y otra articulada hasta 230°.
  • Llave y cabeza de gran dureza.

 APLICACIONES 

  • Ideal para los tornillos del sistema de frenos, para uso en espacios reducidos por ej: sistemas de aire acondicionado, distintos tapones de carter, dirección asistida y suspensión neumática.
  • La cabeza articulada de 230° permite trabajar en lugares y posiciones de difícil acceso.

 ARCHIVO ADJUNTO 

FICHA TÉCNICA

30 productos más en la misma categoría: