Adaptador y medidor de torque digital

90714 710 200

Se puede utilizar en cualquier tipo de chicharra de ½, convirtiendo la herramienta común en una llave de precisión. Contiene:

  • Adaptador de torque digital 1/2"
  • Adaptador entrada de 1/2" salida de 1/4"
  • Adaptador entrada de 1/2" salida de 3/8"
  • Pila CR 2032

Especificaciones técnicas:

  • Torque máximo: 200 N/m
  • Rango de torque: 40 – 200 N/m


    Más

 CARACTERÍSTICAS 

  • Se puede utilizar en cualquier tipo de chicharra de ½, convirtiendo la herramienta común en una llave de precisión.
  • Se puede utilizar como herramienta de calibración para llaves de torque análogas.
  • Pantalla con iluminación led.
  • Se puede girar la pantalla en un rango de 240°.
  • Memoria interna para grabar hasta 10 rangos de torque.

 ARCHIVO ADJUNTO 

MANUAL DE USO

30 productos más en la misma categoría: