Conjunto chicharra 1/4” con cabeza esférica articulada Ver más grande

Conjunto chicharra 1/4” con cabeza esférica articulada

00965 014 27

Chicharra multifunción con cabeza esférica articulada y mango ajustable. Accesorios más comunes incluidos.



    Más

3 en 1. Se puede utilizar como una chicharra convencional, como destornillador o como chicharra en T.
Salida: Cuadrante de ¼”.
• Standard: DIN 3122, ISO 3315.
• Chicharra: paso fino de 72 dientes con ángulo de giro de 5° de espacio.
• Cabeza con ángulo ajustable hasta 270°.
• Mango: Mango de dos componentes y dos posiciones; normal y en T con traba.
• Contenido: 27 piezas.
• 9 dados hexagonales: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm.
• 14 dados con puntas: PH 1, PH2, PH3.
• Allen: 4, 5 y 6.
• TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30 y 40.
• Plana: 1,0 x 5,5.
• 2 Extensiones: 50 y 150 mm

30 productos más en la misma categoría: