¡Oferta! PULIDORA NEUMATICA CON DISCO DE LANA Y DISCO DE VELCRO DE REGALO Ver más grande

PULIDORA NEUMATICA CON DISCO DE LANA Y DISCO DE VELCRO DE REGALO

87703 18 02

Buscas una pulidora neumática? Esta promoción te va a encantar



    Más

Contiene:

  • Pulidora neumática de 175mm (00703 000 870): herramienta de alto desempeño en procesos de pulidos en superficies pintadas. Tiene mangos de goma para un perfecto agarre y cómoda operación, y velocidades fácilmente controlables mediante palanca de ajuste; además de bajo nivel de ruido y vibraciones. Potencia de salida equivalente a un motor de 600W
  • Plato soporte M14 con velcro 150mm (00586 01 150): diseñados en una composición blanda y balanceada que permite trabajar en zonas redondeadas sin complicaciones. Excelente sujeción con velcro, que evita que los discos se desprendan durante el proceso de pulido
  • Disco de lana (00585 195): para trabajos de pulido profesional en pintura fuertemente duras o curadas. Es de uso universal tanto como para superficies de pintura claras y oscuras, con un buen porcentaje de eliminación de rayas. Está compuesta de piel de cordero, no genera calor y entrega una larga duración.

17 productos más en la misma categoría: