CAJA DE HERRAMIENTAS 91 PIEZAS CON DADOS HEXAGONALES

00965 93 120

 Amplia selección de herramientas con dados hexagonales

• Todas las herramientas comunes en un sólo estuche

 Estuche de alta calidad

• Estuche de plástico con tapa de aluminio plegable

• Tamaño: 423 x 360 x 86 mm



    Más

Llave combinada ZEBRA® 11 partes: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm

1 Alicates: 180 mm 

Martillo, 400 g 

Llave corrediza, 250 mm

Probador de voltaje 3.0 mm, 150 - 250 Volt

Ratchet ZEBRA® 1/4” 135 mm 

Rótula cardán ZEBRA® 1/4” 

Extensión ZEBRA® 1/4” 50 + 100mm 

Llave de dado ZEBRA® 1/4” 12 partes: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Chicharra 1/2” ZEBRA® 250 mm 

Rótula cardán ZEBRA® 1/2” 

Extensión ZEBRA® ZEBRA® 1/2” 125, 250 mm 

LLave de dado ZEBRA® 1/2” 19 partes: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Dest. ZEBRA® 1/4”, cuadrado

Destornillador ZEBRA® ranura ver, 0.6 x 3.5 x 100 mm

Destornillador ZEBRA® ranura ver, 1.2 x 6.5 x 150 mm 

ZEBRA® Screwdriver PH 1 

ZEBRA® Screwdriver PH 2

Adaptador de puntas bit 1/4” 

Surtido puntas bit, 30 partes: 1 x AW 10, 25, 30 /Hex. interno 3,4,5 mm / TX 15, 40 1 x ranura 4.5 x 0.6; 5.5 x 0.8;

6.5 x 1.2 mm 2 x AW 20 / PH1, 2 / PZ1 / TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2

Soporte bit 1 x , 51 mm 

30 productos más en la misma categoría: