SET DE PISTOLA DE IMPACTO ½” • 14 PIEZAS

00703 756 1

Set de pistola de impacto neumática de 1/2” con 10 dados, además de una extensión de 5” y un mini lubricador de 4 ml.

Incluye maleta organizadora y botella para aceite.



    Más
  • Pistola neumática de excelente relación peso potencia.
  • Sistema de doble martillo de alto rendimiento que entrega hasta 860 Nm de torque máximo en reversa.
  • Seis diferentes ajustes desde la perilla trasera, incluyendo la función de reversa.
  • Empuñadura de diseño ergonómico revestida en goma y centro de gravedad optimizado para mejor control y agarre.

 Principales Ventajas:

• Completo set en maleta organizadora.

• Herramientas de alto desempeño.

• Alta seguridad de operación.

• Mayor vida útil del equipo.

• Sistma de doble martillo.

Cuadrante 1/2”
Torque de trabajo máx (Nm) 785
Torque máximo (Nm) 860
Velocidad sin carga (rpm) 7800
Presión de trabajo (bar) 6.3
Peso (kg) 2.5
Largo (mm) 174
Consumo de aire (I/min) 140
Entrada de aire R 1/4”
Diámetro interior manguera (mm) 9

28 productos más en la misma categoría: