LINTERNA LED COMPACTA CON TECNOLOGÍA COB

00827 500 071

 Linterna LED compacta, desarrollado con tecnología “Chip on Board” COB, que proporciona una mayor área de iluminación, aproximadamente 50 veces mayor en comparación con el LED tradicional.



    Más

Características:

• Con base magnética.

• LED frontal de iluminación amplia.

• Funciona con 3 baterías alcalinas AAA.

• Clip para el bolsillo o cinturón de alojamiento.

• Hecho de material plástico de alta resistencia.

• Portátil (inalámbrica).

• Su pequeño tamaño es ideal para lugares con poca iluminación y de espacio limitado.

Aplicaciones:

• Iluminación en general.

Restricciones de Uso:

• Evite mirar directamente la luz que emite el LED.

• No mojar y no sumergir en cualquier medio acuoso.

• Nunca utilice en entornos peligrosos, por ejemplo: inspeccionar los tanques de combustible.

Nota:

• Baterías no incluidas.

Datos técnicos

Fuente de luz LED COB

Alimentación 3 pilas AAA alcalinas (no incluidas)

Intensidad de luz 150 lúmenes

Tiempo de funcionamiento hasta 7 horas

Dimensiones (mm) 160 x 20 x 33

30 productos más en la misma categoría: