CEPILLO PARA MANOS Y UÑAS Ver más grande

CEPILLO PARA MANOS Y UÑAS

00891 350 510

Cepillo para la limpieza de manos y uñas, con una combinación de cerdas naturales y sintéticas para mayor efectividad y suavidad en la limpieza.



    Más

Características:

• Combinación de cerdas naturales y de polipropileno.

• Cerdas de polipropileno para limpieza profunda de la suciedad difícil.

• Suaves cerdas naturales para la limpieza de la cutícula y la delicada piel bajo las uñas.

• Robusto cuerpo de madera encerada, que evita la adhesión de suciedad.

Aplicaciones:

• Recomendado para la limpieza de manos y uñas en todo tipo de industrias y actividades manuales.

Datos técnicos

Material del cuerpo: madera

Largo: 93 mm

Ancho: 36 mm

Material de las cerdas:  Combinación de cerdas naturales y de polipropileno

Largo cerdas polipropoleno: 14 mm

Largo cerdas naturales: 10 mm

30 productos más en la misma categoría: