Silicona NSF transparente 310ml Ver más grande

Silicona NSF transparente 310ml

00892 550 1

Silicona selladora de alto rendimiento para el ramo alimenticio y acuarios



    Más

Sin disolventes.
• Estable.
• Temperatura de aplicación de 5°C a 40°C.
• Bajo volumen de contracción durante la vulcanización.
• Elástica a bajas (-40°C) y altas (180°C) temperaturas.
• Resistente a los rayos UV.
• De acuerdo a la regulación de la Administración de Alimentación y Medicina de EE.UU N°21 CFR 177.1210 y 177.2600.
• Testeada y certifi  cada por NSF para el sector de alimentación.
• Curado rápido.
• Se adhiere perfectamente sobre cristal, superficies vitrificadas, baldosas y azulejos cerámicos, plásticos y acero inoxidable.

30 productos más en la misma categoría: