Gorra de impacto Negra Ver más grande

Gorra de impacto Negra

00899 200 981

Esta gorra de impacto está compuesta por un plástico resistente y una cubierta lavable.



    Más

Características:

Elemento de protección para la cabeza, con una forma anatómica y deportiva de una moderna gorra tipo baseball, diseñada para cualquier aplicación donde hay un peligro de impacto para la cabeza. Material externo: 100% algodón. Muy resistente ya que tiene una carcasa de plástico muy duro. Uso confortable, gracias a la espuma de relleno de la carcasa y agujeros de ventilación integrados. Aplicación: -30C a 50C. Talla: 54 59 Cm ajustable. Banda para transpiración integrada. La cubierta puede ser lavada con hasta 30C de temperatura. Aplicaciones: Trabajos mecánicos, trabajos eléctricos, instalaciones, industria automotriz, sectores de almacenaje, terminación de interior y mucho más. En cualquier lugar donde su cabeza deba ser protegida de impactos.

Nota:
La gorra de impacto fue diseñada para proteger de impactos ligeros y rasguños.
Éstas no protegen contra efectos de caída de objetos o cargas.


Bajo ninguna circunstancia puede reemplazar un casco de seguridad industrial acorde a la norma EN 397.

30 productos más en la misma categoría: