MEJORADOR DE CETANO DIESEL 300ML Ver más grande

Mejorador de cetano diesel • 300ml

05861 005 300

Nuevo

Optimizador de combustible diésel que mejora el rendimiento del motor.

Más detalles

Más información

DATOS TÉCNICOS

Aspecto
Color
Olor
Densidad a 20°C
Punto de inflamabilidad
Rango de explosión
Temperatura de ignición
Solubilidad al agua
Líquido
Ámbar claro
Característico de bases solventes
0.880 g/ml
>65°C
0.6 - 7.0 % v/v
235°C
Insoluble

   

CARACTERÍSTICAS

  • Eleva el nivel de cetano del combustible diésel.
  • Mejora la calidad de ignición de los motores diésel.
  • Reduce golpeteos y ruidos del motor.
  • Mejora los arranques del motor en climas fríos.
  • Reduce el tiempo de calentamiento del motor. 
  • Reduce emisiones contaminantes.

     

APLICACIONES

Para todos los motores diésel de Common Rail.

16 otros productos en la misma categoría: