Caja de herramientas con dados hexagonales • 91 piezas

00965 93 120

Nuevo

Práctica caja de herramientas de amplia selección con dados hexagonales. Para uso portátil.

Más detalles

Más información

 DEMOSTRACIÓN DEL PRODUCTO 

        

 CONTENIDO 

  • Llave combinada ZEBRA® 11 partes: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm
  • 1 Alicates: 180 mm 
  • Martillo, 400 g 
  • Llave corrediza, 250 mm
  • Probador de voltaje 3.0 mm, 150 - 250 Volt
  • Ratchet ZEBRA® 1/4” 135 mm 
  • Rótula cardán ZEBRA® 1/4” 
  • Extensión ZEBRA® 1/4” 50 + 100mm 
  • Llave de dado ZEBRA® 1/4” 12 partes: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • Chicharra 1/2” ZEBRA® 250 mm 
  • Rótula cardán ZEBRA® 1/2” 
  • Extensión ZEBRA® ZEBRA® 1/2” 125, 250 mm 
  • LLave de dado ZEBRA® 1/2” 19 partes: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
  • Dest. ZEBRA® 1/4”, cuadrado
  • Destornillador ZEBRA® ranura ver, 0.6 x 3.5 x 100 mm
  • Destornillador ZEBRA® ranura ver, 1.2 x 6.5 x 150 mm 
  • ZEBRA® Screwdriver PH 1 
  • ZEBRA® Screwdriver PH 2
  • Adaptador de puntas bit 1/4” 
  • Surtido puntas bit, 30 partes: 1 x AW 10, 25, 30 /Hex. interno 3,4,5 mm / TX 15, 40 1 x ranura 4.5 x 0.6; 5.5 x 0.8;
  • 6.5 x 1.2 mm 2 x AW 20 / PH1, 2 / PZ1 / TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2
  • Soporte bit 1 x , 51 mm 

30 otros productos en la misma categoría: