¡Oferta! TALADRO A BATERÍA BS 12-A SOLID Ver más grande

Taladro a batería BS 12-A SOLID

00700 683 2

Nuevo

Taladro atornillador profesional a batería, modelo BS 12-A Solid, en su maletín, con cargador modelo AL 30 SD-LI y dos baterías de litio modelo SD 12 V.

Más detalles

Más información

• Permite trabajar un gran abanico de brocas y tornillos, haciéndose una herramienta muy necesaria para el operario.

• Garantiza continuidad en el trabajo.

• Potente pack de 2 baterías de litio.

Datos Técnicos:

Voltaje: 12V

Capacidad de Batería: 3.0 Ah

Torque máximo: 21/24Nm

Diámetro máximo de toma: 8mm

Peso con batería: 2.2Kg

30 otros productos en la misma categoría: